※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(700個)
¥2,998
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
12
16
20
25
45
65
70
75
十字穴番号
2
1
2
3
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42515751
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧