曜日別特売
M5×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42515794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42515794
M5×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42515794

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1箱(800個)注文コード42515794品番M5×12
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
寸法r(mm)
(最大)0.6
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする