曜日別特売
M4×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42516415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(900個)
長さ(mm)12
内容量1箱(900個)注文コード42516415品番M4×12
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする