M3×12 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42541484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42541484
M3×12 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42541484

(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(10000個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
内容量1箱(2200個)注文コード42541484品番M3×12
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法M(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
80:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする