SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJ5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
ポートねじの種類
(F) G
注文コード
42746567
品番
SS3YJ5-41R-02-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ポートねじの種類・ブラケット
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
規格
(Q) CE対応
連数
2
ポートねじの種類
(F) G
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポート管接続口径
(01) 1/8
CADデータダウンロード