SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJ5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
ポートねじの種類
(T) NPTF
注文コード
42746716
品番
SS3YJ5-41R-02-N7T
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ポートねじの種類・ブラケット
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
規格
(-) 無
連数
2
ポートねじの種類
(T) NPTF
ポート管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード