曜日別特売
SS3YJ5-41-03-M5T S Series(SS3YJ5) SMC 42746725

 

SS3YJ5-41-03-M5T S Series(SS3YJ5) SMC 42746725
SS3YJ5-41-03-M5T S Series(SS3YJ5) SMC 42746725

S Series(SS3YJ5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTFポートねじの種類(T) NPTF注文コード42746725品番SS3YJ5-41-03-M5T
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(M5) M5x0.8規格(-) 無連数3ポートねじの種類(T) NPTFポート管接続口径(M5) M5x0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする