SS3YJ5-41-03-M5-Q S Series(SS3YJ5) SMC 42746838 SS3YJ5-41-03-M5-Q S Series(SS3YJ5) SMC 42746838

S Series(SS3YJ5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc ポートねじの種類(-) Rc 注文コード42746838 品番SS3YJ5-41-03-M5-Q
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじの種類・ポートねじの種類・ブラケットなど244種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(M5) M5x0.8 規格(Q) CE対応 連数3 ポートねじの種類(-) Rc CE-対応品(Q) CE対応品 ポート管接続口径(M5) M5x0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする