SS3YJ7-42-02-01T S Series(SS3YJ7) SMC 42749026 SS3YJ7-42-02-01T S Series(SS3YJ7) SMC 42749026

S Series(SS3YJ7)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF ポートねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8 注文コード42749026 品番SS3YJ7-42-02-01T
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はねじの種類・ポートねじの種類・管接続口径など228種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8 規格(-) 無 連数2 ポートねじの種類(T) NPTF ポート管接続口径(01) 1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする