SS3YJ7-42R-02-C6F-Q S Series(SS3YJ7) SMC 42749254 SS3YJ7-42R-02-C6F-Q S Series(SS3YJ7) SMC 42749254

S Series(SS3YJ7)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G ポートねじの種類(F) G 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 注文コード42749254 品番SS3YJ7-42R-02-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はねじの種類・ポートねじの種類・管接続口径など228種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数2 ポートねじの種類(F) G CE-対応品(Q) CE対応品 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする