SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJA3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
【P・Rポート】(-)Rc
管接続口径
【Aポート】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
42751038
品番
SS3YJA3-S42-03-C4
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ブラケット・ねじの種類・管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
【P・Rポート】(-)Rc
管接続口径
【Aポート】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
連数
3
バルブ取付方向
(S)パイロット弁がAポートと同じ側
CADデータダウンロード