SS3YJA3-42-08-M5 S Series(SS3YJA3) SMC 42751092 SS3YJA3-42-08-M5 S Series(SS3YJA3) SMC 42751092

S Series(SS3YJA3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類【P・Rポート】(-)Rc 管接続口径【Aポート】(M5)M5×0.8 注文コード42751092 品番SS3YJA3-42-08-M5
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はブラケット・ねじの種類・管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類【P・Rポート】(-)Rc 管接続口径【Aポート】(M5)M5×0.8 連数8 バルブ取付方向(-)パイロット弁がAポートと反対側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする