ボールプレシジョン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径20 全長140 注文コード42804153 品番ABP4F20S20L60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,080 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は外径・全長など18種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼シャンク 外径20 刃先R(mm)10 全長140 首下長80 シャンク径20 仕様インサート数:3、カッター種類:5 刃数4 使用インサートZDFG200*E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする