MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
ボールプレシジョン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径
20
全長
180
注文コード
42804178
品番
ABP4F20S20L100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,320
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼シャンク
外径
20
刃先R(mm)
10
全長
180
首下長
120
シャンク径
20
仕様
インサート数:3、カッター種類:5
刃数
4
使用インサート
ZDFG200*E