ボールプレシジョン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径25 全長200 注文コード42804196 品番ABP4F25S25L120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,890 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は外径・全長など18種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼シャンク 外径25 刃先R(mm)12.5 全長200 首下長120 シャンク径25 仕様インサート数:3、カッター種類:5 刃数4 使用インサートZDFG250*E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする