ABPFN25S25-150-75 ボールプレシジョンF MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42804309 ABPFN25S25-150-75 ボールプレシジョンF MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42804309

ボールプレシジョンF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)75 形状B 注文コード42804309 品番ABPFN25S25-150-75
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,430 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法L・寸法L1・形状など16種類から選べます 他の種類を見る

S字の切れ味! 強ねじれ刃形による美しい加工面
取付けR精度±0.01mm :ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。

寸法D2(Φmm)24 寸法Dc(Φmm)25 寸法Ds(Φmm)25 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)43 寸法R(mm)12.5 寸法ls(mm)75 用途仕上加工用 形状B
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売とさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする