※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-42)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ねじの種類
(N) NPT
(N) NPT
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42929854
品番
SS5Y3-42-03-01N-Q
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
規格
(Q) CE対応品
連数
3
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード