SS5Y3-42-03-N7T SS5Y3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-42) SMC 42929897

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数3
ねじの種類(T) NPTF
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
規格(-) なし
内容量1個注文コード42929897品番SS5Y3-42-03-N7T
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手規格(-) なし連数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする