※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5Y3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-42)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42929924
品番
SS5Y3-42-04-01T-Q
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(01) 1/8
規格
(Q) CE対応品
連数
4
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード