※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
配線方式
(-) オールダブル配線
取付
(-) 直接取付
注文コード
42937353
品番
SS5Y3-50F1-02B-C4
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・配線方式・取付
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手
型式
(50) 横配管形
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(F) Dサブコネクタ
配線方式
(-) オールダブル配線
取出方向
(1) コネクタ上向き
バルブ連数
2
取出位置
P、Eポート:(B) 両側
CADデータダウンロード