※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42947923
品番
SS5Y3-50RS5-05D-C6
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
取付
(-) 直接取付
連数
5
配線方式
(-) オールダブル配線
SIユニット
(-) プラスコモン
取出位置
P、Eポート:(D) D側
CADデータダウンロード