※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
配線方式
(-) オールダブル配線
取付
(-) 直接取付
注文コード
42948587
品番
SS5Y3-50S5N-02D-01F
参考基準価格(税別)
¥17,270
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・配線方式・取付
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
取付
(-) 直接取付
連数
2
配線方式
(-) オールダブル配線
型式
(50) 横配管形
SIユニット
(N) マイナスコモン
取出位置
P、Eポート:(D) D側
CADデータダウンロード