※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
配線方式
(S) オールシングル配線
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
42951028
品番
SS5Y3-51PG2-S03D-C6
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
配線方式・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
配線方式
(S) オールシングル配線
バルブ連数
3
型式
(51) 裏配管形
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向
(2) コネクタ横向き
取出位置
P、Eポート:(D) D側
CADデータダウンロード