HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43024995
品番
HI 935005VC
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電源
単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)
0.0〜200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0〜1350まで可能
精度
±0.2%F.S.
測定対象
真空調理用
使用環境
-10〜50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ
8分後、60分後、OFFから選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
日本国内での使用に限ります。