※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y5_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y5-42)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ねじの種類
(T) NPTF
(F) G
(T) NPTF
(N) NPT
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(N9) Φ5/16ワンタッチ継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
全130種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43041705
品番
SS5Y5-42-02-02T-Q
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) 1/4
規格
(Q) CE対応品
連数
2
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード