※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50J2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(01) 1/8
バルブ連数
6
3
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43057184
品番
SS5Y5-50J2-06D-C6
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数
6
取出位置
P、Eポート:(D) D側
型式
(50) 横配管形
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式
(-) オールダブル配線
取出方向
(2) コネクタ横向き
CADデータダウンロード