※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配線方式(-) オールダブル配線 取付(D) DINレール取付 (DINレール付) 管接続口径A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 注文コード43059704 品番SS5Y5-50PH2-02U-C8D
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は配線方式・取付・管接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 取付(D) DINレール取付 (DINレール付) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数2 取出位置P、Eポート:(U) U側 型式(50) 横配管形 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 取出方向(2) コネクタ横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする