SS5Y5-50PH2-03D-C6D SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2) SMC 43059738

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PH2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配線方式(-) オールダブル配線取付(D) DINレール取付 (DINレール付)管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手注文コード43059738品番SS5Y5-50PH2-03D-C6D
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手取付(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3取出位置P、Eポート:(D) D側型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする