曜日別特売
SS5Y5-50S5-05D-C8D SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50S5) SMC 43061542

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50S5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線取付(D) DINレール取付 (DINレール付)注文コード43061542品番SS5Y5-50S5-05D-C8D
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付(D) DINレール取付 (DINレール付)連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする