曜日別特売
SS5Y5-52J1-06D-00T SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1) SMC 43065024

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(00T) NPTF
バルブ連数6
内容量1個注文コード43065024品番SS5Y5-52J1-06D-00T
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(00T) NPTFバルブ連数6型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする