SS5Y5-52PH2-02D SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH2) SMC 43065812

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
バルブ連数2
内容量1個注文コード43065812品番SS5Y5-52PH2-02D
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2取出位置P、Eポート:(D) D側型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする