SS5Y5-52RF1-12B-00T SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1) SMC 43065952

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(00T) NPTF
バルブ連数12
内容量1個注文コード43065952品番SS5Y5-52RF1-12B-00T
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(00T) NPTF取付(-) 直接取付バルブ連数12取出位置P、Eポート:(B) 両側型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする