SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC 5
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
43125942
品番
SY113-SL-M3
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ブラケット
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(S) DC 5
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
配管
(-) マニホールド用
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
操作方法
(-) ノンロックプッシュ式
作業手順
(-)ノンロックプッシュ式
流量
(-) 標準
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード