SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC 12
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
43125985
品番
SY113-6LOZ-M3
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ブラケット
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC 12
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
配管
(-) マニホールド用
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
操作方法
(-) ノンロックプッシュ式
作業手順
(-)ノンロックプッシュ式
流量
(-) 標準
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード