SY113A-5GD-M3 SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC 43126667 SY113A-5GD-M3 SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC 43126667

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC 24 ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード43126667 品番SY113A-5GD-M3
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電圧・ブラケットなど46種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC 24 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし 配管(-) マニホールド用 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 操作方法(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 作業手順(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 流量(A) 大流量タイプ CE-対応品非適応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする