SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
配管口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43127272
品番
SY114-3MOZB
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
操作方法
(B) ロック式ドライバ操作形
配管口径
(-) サブプレートなし
作業手順
(B)ロック式ドライバ操作形
流量
(-) 標準
CE-対応品
-
CADデータダウンロード