SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
配管口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43127473
品番
SY114-5LNUD
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
操作方法
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
配管口径
(-) サブプレートなし
作業手順
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
流量
(-) 標準
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード