SY114-4GE SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC 43127516 SY114-4GE SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC 43127516

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220 [AC230] 配管口径(-) サブプレートなし 注文コード43127516 品番SY114-4GE
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電圧・配管口径など119種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(4) AC220 [AC230] 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 操作方法(E) プッシュターンロック式手操作形 配管口径(-) サブプレートなし 作業手順(E)プッシュターンロック式手操作形 流量(-) 標準 CE-対応品-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする