SY123-6MZ-M3-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMC 43128934 SY123-6MZ-M3-Q SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMC 43128934

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC 12 ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード43128934 品番SY123-6MZ-M3-Q
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は定格電圧・ブラケットなど18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(6) DC 12 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし 配管(-) マニホールド用 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 操作方法(-) ノンロックプッシュ式 作業手順(-)ノンロックプッシュ式 流量(-) 標準 CE-対応品適応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする