SY124A-SG-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMC 43129783 SY124A-SG-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMC 43129783

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(S) DC 5 配管口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm 注文コード43129783 品番SY124A-SG-Q
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電圧・配管口径・リード線取出方法など36種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(S) DC 5 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 操作方法(-) ノンロックプッシュ式 配管口径(-) サブプレートなし 作業手順(-)ノンロックプッシュ式 流量(A) 大流量タイプ CE-対応品適応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする