正面画像

Castrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード43163115 品番3442002
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。

用途分離・混合給油 両用 グリーン タイプ部分合成油 香りパッションフルーツ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格FC 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
※4サイクルエンジンには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43163115
2025-12-24
用途:
昔のスクーターやスポーツバイクに

2stバイクに使っています(250/400)に使っていますが煙も少なくプラグ汚れも少なく感じます

1人が参考にしています
2025-11-18
用途:
スクーター用
ゴトウ商店 様 (サービス業)

プラ容器入りで何の不満も有りません。ケムリが少し多いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする