曜日別特売
SY3440T-5LNZD S Series(SY3440T) SMC 43170146

S Series(SY3440T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
注文コード
43170146
品番
SY3440T-5LNZD
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする