曜日別特売
SY3440T-5LOZE S Series(SY3440T) SMC 43170207

S Series(SY3440T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43170207
品番
SY3440T-5LOZE
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする