SY5120-5DD-01T SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DD) SMC 43181845

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(-) ブラケットなし
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード43181845品番SY5120-5DD-01T
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
ブラケット
(-) ブラケットなし
CE-対応品
(-) なし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする