曜日別特売
SY7120-3LZD-N11T SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3LZD) SMC 43253622

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3LZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43253622品番SY7120-3LZD-N11T
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする