三脚スタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43347607 品番TR-SS143
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。
カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。
搭載可能質量は約2kgです。

材質スチール+ABS 寸法(mm)最短500〜最長1430 質量(g)780 最大積載量(kg)2 縮長(mm)500
注意
※不安定な場所での使用はお控え下さい。転倒の可能性がございます。
※本体転倒による事故や破損などに関しての責任は負いかねます。お客様自身の判断でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする