SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM07B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43367914
品番
TILM07B-20
参考基準価格(税別)
¥46,920
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
5/32
内径(Φmm)
3.95
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1/4
外径(Φmm)
6.35
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.7(20℃)