TILM32B-20 T Series(TILM32B) SMC 43368377 TILM32B-20 T Series(TILM32B) SMC 43368377

T Series(TILM32B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368377 品番TILM32B-20
参考基準価格(税別)¥455,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
チューブ内径(inch)1 1/10 内径(Φmm)27.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1 1/4 外径(Φmm)31.75 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする