TLM1613N-2S T Series(TLM1613N) SMC 43369332 TLM1613N-2S T Series(TLM1613N) SMC 43369332

T Series(TLM1613N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43369332 品番 TLM1613N-2S
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 半透明(素材色) 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする