※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし タイプ大流量 注文コード43372324 品番V114A-5MNR
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電圧・管接続口径・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 タイプ大流量 シリーズ(A) 大流量タイプ 手動操作方式ノンロックプッシュ式 コイル(-) 1W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする